まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個

まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 - TRUSCO

防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。

トラスコ品番433-6744材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25297048TSG-98810P
5,035
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする