曜日別特売

クリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスターセット

クリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスターセット - TRUSCO
付属品両口スパナ 1本適合CPE4用トラスコ品番393-8069適合機種CPE4用セット内容キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)材質キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2.0ねじM16軸長(mm)40車輪ナイロンウレタン金具スチール(黒塗装)キャスター径(Φmm)100アズワン品番65-1982-88内容量1組(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25297590CFL-NU100M16SET
7,760
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする