曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型

中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 - TRUSCO

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。

用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの最高設置高さは1000mm以下にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25297714M3-SB6373B1セット194-782464-8604-26
47,090
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626677M3-SB6353B1台116-4196-
40,890
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297739M3-SB6393B1セット194-782664-8604-28
53,610
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25297757M3-SB6473B1セット194-782864-8604-30
56,260
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626695M3-SB6363B1台116-4197-
43,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297775M3-SB6493B1セット194-783064-8604-32
62,870
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25297800M3-SB6573B1セット194-783264-8604-34
64,090
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626713M3-SB6453B1台116-4199-
47,330
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297818M3-SB6593B1セット194-783464-8604-36
71,510
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25297836M3-SB6673B1セット194-783664-8604-38
72,370
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626738M3-SB6463B1台116-4200-
50,390
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25297854M3-SB6693B1セット194-783864-8604-40
85,850
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39626756M3-SB6553B1台116-4202-
53,180
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626774M3-SB6563B1台116-4203-
58,010
43,980
48,378(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
39626799M3-SB6653B1台116-4204-
62,180
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626817M3-SB6663B1台116-4205-
67,490
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする