TRUSCO
スパッタシート 四隅スナップボタン付
四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。
スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。
ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。
用途
溶接火花受けシート、養生シートとして。
長さ(mm)
920
幅(mm)
920
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
材質
厚さ(mm)
生地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298597
SPS-1ABO
242-7431
1号
耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
約0.7
アルファー
¥
7,470
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25298606
TSP-1BWBO
242-7432
ボタン1号
耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
約1.0
ベーシック両面
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25298615
TSP-1PSBO
242-7430
1号
耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
約1.6
プレミアムシルバー
¥
14,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください