カートンサイザー

カートンサイザー - TRUSCOカートンサイザー - TRUSCO
(1件のレビュー)

ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。
誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。
高さを決める目盛り付です。
段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。
宅配運賃の節約にもなるエコツールです。

用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。トラスコ品番242-9045幅(mm)48寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)高さ(mm)110奥行(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298624TET-235
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25298624
2024-02-26
用途: 宅配便
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで、ダンボールを任意のサイズに折り曲げるのに苦労していましたが、これで簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする