TRUSCO
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)
芯棒入りですので、広い面で荷を締め付けられます。
ベルトガイド付きのため取付時にベルトがずれません。
用途
袋など変形しやすい荷の固定に。ベルトの食い込み防止に。
トラスコ品番
257-2858
材質
ナイロン、ポリエステル、芯棒:FRP
幅(mm)
300
全長(mm)
300
高さ(mm)
28
奥行(mm)
300
適合ベルト幅(mm)
25~50
寸法(幅W×厚さ)(mm)
パッド:300×8
アズワン品番
65-2019-74
内容量
1個
注意
※液体入りの袋などを締め付ける際には、中身がこぼれないように注意してください。
※吊り具には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298649
HYWR8-300
¥
15,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください