ドリルチャックハンドル

ドリルチャックハンドル - TRUSCOドリルチャックハンドル - TRUSCOドリルチャックハンドル - TRUSCO

ドリルチャックのドリル脱着ができます。

用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。材質軟鋼線材相当(SAE1006)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
長さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298886DCH-1先端差込部:5.5先端差込部:5.447.3257-224475
520
449
494(税込)
当日出荷
25298895DCH-4先端差込部:5.5先端差込部:5.447.3257-224375
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
25298904DCH-5先端差込部:6.5先端差込部:6.348257-224590
780
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする