曜日別特売

フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。
梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。
製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。

トラスコ品番257-3514材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500透明長さ(m)750厚さ(μm)6紙管内径(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)600/cm2内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25298920TERSF6-500
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする