TRUSCO
ダンボール高さ調整補助板 折ったろう
段ボール梱包をする際、四隅を高さに合わせてカットし、本製品を当て、内側に折り込むだけで高さ調整が簡単にできます。
用途
段ボールの高さ調整の際の折り込み補助板として。
トラスコ品番
256-4537
材質
板:ステンレス、ノブ:ABS樹脂/めねじ:真鍮(低カドミ)
幅(mm)
200
寸法(mm)
200×150以上
高さ(mm)
50
奥行(mm)
150
アズワン品番
65-2064-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298938
ORT-1520
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る