曜日別特売

サイドオープン型折りたたみメッシュコンテナ

サイドオープン型折りたたみメッシュコンテナ - TRUSCOサイドオープン型折りたたみメッシュコンテナ - TRUSCOサイドオープン型折りたたみメッシュコンテナ - TRUSCOサイドオープン型折りたたみメッシュコンテナ - TRUSCOサイドオープン型折りたたみメッシュコンテナ - TRUSCO

耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。
折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
一辺が外側に開くようになっており、中の物を取り出しやすいです。

トラスコ品番257-8079材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)60外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)360適合フタTR-MPB-48-F,TR-MPB-48-WF有効内寸法・奥行(mm)328有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)508内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25299078TR-MPBS48-OD48540×360×300オリーブ72
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする