曜日別特売

スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付) - TRUSCO

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。
屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。
ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。
安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。

用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25299087TSTO6-1MS256-82671号9209204
13,510
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25299096TSTO6-2MS256-82682号192092012
26,990
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25300067TSTO6-MMS256-8393ミニ6006004
10,480
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする