TRUSCO
スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色
アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。
耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途
溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。
厚さ(mm)
約1
防炎性能試験番号
CO050010
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25300040
TSP-1BWOD
256-2117
1号
耐炎繊維織物、シリコン(OD)両面加工
920
920
¥
7,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
25300049
TSP-2BWOD
256-2116
2号
耐炎繊維織物、シリコン(OD)両面加工
1920
920
¥
16,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25300058
TSP-MBWOD
256-2118
ミニ
耐炎繊維織物、シリコン両面加工
600
600
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください