折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスター

折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスター - TRUSCO折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスター - TRUSCO折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスター - TRUSCO折りたたみメッシュコンテナ用自在キャスター - TRUSCO

折りたたみメッシュコンテナ用の専用キャスターです(自在車輪)。

タイプ自在内容量1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最大積載荷重(kg)
適合コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25300207TR-MPB-CJ2263-9140金具:スチール、車輪:ゴムウレタン、複合ポリプロピレン10048L、59L、84L
5,710
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
25300304TR-MPB-CJ25267-5187金具:スチール、車輪:複合ポリプロピレン3025L
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする