TRUSCO
ファイルワゴン
A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます。
仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます。
トラスコ品番
252-5090
材質
本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)、棚:鋼板(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(mm)
各スペース:144、200、144
高さ(mm)
720
奥行(mm)
449
間口(mm)
570
フレーム
20×20スチール角パイプ、Φ16スチール丸パイプ
キャスター径(Φmm)
60
棚板
0.8mm
最大積載量(kg/台)
50
有効内寸法・間口(mm)
503
有効内寸法・奥行(mm)
360
有効内寸法・高さ(mm)
330
内容量
1台
注意
※仕切りバーの取付位置は固定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25300295
TFW-550
ホワイト
¥
23,790
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください