曜日別特売

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm - TRUSCO

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ320mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25300338M3-DB6354B271-9415
42,830
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25300356M3-DB6364B271-9427
45,850
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300374M3-DB6374B271-9432
50,070
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300399M3-DB6394B271-9429
58,030
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300417M3-DB6454B271-9404
50,210
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300435M3-DB6464B271-9411
53,830
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300460M3-DB6474B271-9406
61,090
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300478M3-DB6494B271-9420
69,170
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300496M3-DB6554B271-9433
56,990
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300514M3-DB6564B271-9412
62,970
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300539M3-DB6574B271-9430
70,510
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300557M3-DB6594B271-9409
79,670
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300575M3-DB6654B271-9405
67,770
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300600M3-DB6664B271-9424
74,390
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300618M3-DB6674B271-9407
80,330
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300636M3-DB6694B271-9428
97,570
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする