M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm - TRUSCO

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ320mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途台車・平台車の格納。ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数4棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25300645M3-DB7354272-0945
49,850
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300670M3-DB7364272-0946
52,870
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25300688M3-DB7374272-0940
57,090
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300706M3-DB7394271-9451
65,050
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300724M3-DB7454271-9454
57,230
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300749M3-DB7464272-0938
60,850
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300767M3-DB7474272-0944
68,110
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300785M3-DB7494271-9449
76,190
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300810M3-DB7554272-0933
64,010
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300828M3-DB7564272-0927
69,990
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300846M3-DB7574271-9450
77,530
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300864M3-DB7594272-0943
86,690
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300889M3-DB7654271-9456
74,790
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300907M3-DB7664272-0941
81,410
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300925M3-DB7674272-0937
87,350
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25300950M3-DB7694272-0942
104,590
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする