中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全54種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84934957M3-4356SFC1セット(1台)378-519712114819616
48,580
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935298M3-43123SFC1台378-5202121111319613
55,100
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934966M3-4357SFC1セット(1台)378-870612114819617
53,280
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935307M3-43124SFC1台378-9392121111319613
67,080
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934975M3-4366SFC1セット(1台)379-155112115819616
53,180
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935316M3-43125SFC1台378-5207121111319003
79,060
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934984M3-4367SFC1セット(1台)379-115612115819617
58,670
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935325M3-44123SFC1台379-17311211113112613
63,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935000M3-4376SFC1セット(1台)378-526912117319616
59,580
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935334M3-44124SFC1台378-84961211113112613
77,160
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935009M3-4377SFC1セット(1台)378-677412117319617
66,160
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935350M3-44125SFC1台378-67501211113112003
91,320
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935018M3-4396SFC1セット(1台)378-684112119319616
71,540
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935027M3-4397SFC1セット(1台)378-837812119319617
80,120
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301668M3-4353SFC1台378-920312114819613
34,480
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84935036M3-4456SFC1セット(1台)378-8732121148112616
55,580
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301686M3-4354SFC1台378-516612114819614
39,180
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84935045M3-4457SFC1セット(1台)378-8347121148112617
61,220
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301704M3-4355SFC1台378-204912114819615
43,880
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84935054M3-4466SFC1セット(1台)378-8772121158112616
61,080
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301729M3-4363SFC1台378-897912115819613
36,710
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84935070M3-4467SFC1セット(1台)378-3682121158112617
67,660
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301747M3-4364SFC1台379-177112115819614
42,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84935079M3-4476SFC1セット(1台)379-1178121173112616
72,040
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301765M3-4365SFC1台378-847112115819615
47,690
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84935088M3-4477SFC1セット(1台)378-8739121173112617
80,470
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301790M3-4373SFC1台378-867212117319613
39,840
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84935097M3-4496SFC1セット(1台)378-5237121193112616
84,180
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25301808M3-4374SFC1台378-674612117319614
46,420
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301826M3-4375SFC1台379-125612117319615
53,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301844M3-4393SFC1台379-180112119319613
45,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301869M3-4394SFC1台379-178812119319614
54,380
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301887M3-4395SFC1台378-369012119319615
62,960
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301939M3-4453SFC1台378-5243121148112613
38,660
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301957M3-4454SFC1台378-9364121148112614
44,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25301975M3-4455SFC1台378-0514121148112615
49,940
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302000M3-4463SFC1台378-8677121158112613
41,340
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302018M3-4464SFC1台378-8465121158112614
47,920
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302036M3-4465SFC1台378-8497121158112615
54,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302054M3-4473SFC1台378-3646121173112613
46,750
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302079M3-4474SFC1台378-2064121173112614
55,180
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302097M3-4475SFC1台378-9426121173112615
63,610
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302115M3-4493SFC1台378-8744121193112613
52,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302140M3-4494SFC1台378-8970121193112614
63,260
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302158M3-4495SFC1台378-2092121193112615
73,720
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302210M3-4553SFC1台378-8344121148115613
43,130
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302228M3-4554SFC1台378-6833121148115614
49,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302246M3-4555SFC1台379-1797121148115615
56,270
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302264M3-4563SFC1台378-0427121158115613
47,580
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25302289M3-4564SFC1台378-5161121158115614
55,680
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする