TRUSCO
中山式 ツールホルダ 電工用バンド
高品質で丈夫な一枚物の牛ヌメ革を使用しており耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質
高級牛革(ヌメ革)
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25301485
DB-36-BK
349-4596
1100
36
1000
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25301494
NB-48-BK
349-4597
1170
48
1100
¥
7,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください