曜日別特売

中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm

中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm - TRUSCO中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm - TRUSCO中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm - TRUSCO中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm - TRUSCO中山式 ツールホルダ ベルト通し幅:50mm - TRUSCO

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。
高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。

材質高級牛革(ヌメ革)ベルト通し幅(mm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25301510NN-1-BK349-4602ナイフ差し60235
3,920
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
25301519NP-1-BK349-4598ペンチ差し・1丁差し85200
3,920
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
25301528NP-2-BK349-4601ペンチ差し・2丁差し135190
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25301537NP-3-BK349-4600ペンチ差し・3丁差し180200
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25301546NW-2-BK349-4599ペンチ2段差し95245
5,720
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする