ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)

ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ) - TRUSCO

薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。
グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。
紙管は一般的な3インチです。

用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)透明幅(mm)500紙管内径(inch)3内容量1箱(5巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
引張破断強度(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25301555SFIE8-500A8500600353-5832480
11,350
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
25301564SFIE10-500A10500600353-5831480
12,800
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
25301580SFIE12-500A12500500353-5830430
12,500
9,398
10,338(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする