曜日別特売

中山式ペンチ差し 2本差し

中山式ペンチ差し 2本差し - TRUSCO中山式ペンチ差し 2本差し - TRUSCO

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。
高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。

材質高級牛革(ヌメ革)形状ドライバー2本差し幅(mm)135高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25301607ND-2366-6428ナチュラル
4,410
3,798
4,178(税込)
当日出荷
25301625ND-2-BK366-6429ブラック
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする