TRUSCO
中山式ドライバー差し ベルト幅50
高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。
高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
366-6427
材質
高級牛革(ヌメ革)
形状
ドライバー差し
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25301616
ND-1N-BK
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください