TRUSCO
ボルトレス棚用差込銘板
トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。
用途
トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。
付属品
取付用アタッチメント、カード2枚
高さ(mm)
65
奥行(mm)
70
間口(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25305807
M-MAI-BK
356-7885
ポリプロピレン(PP)
黒
¥
1,110
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25305816
M-MAI-NG
356-7886
PP
ネオグレー
¥
1,110
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください