薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 - TRUSCO薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無スライドロックフタ付材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25305904TR-C20B-DB20366×264×283ダークブルー81
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25305920TR-C20B-TM20366×264×283クリア81
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25305904
2023-12-18
用途: 保管箱として
自動車・二輪車・自転車関連業

40Lの物を買ってみましたが、書類等紙類の保管用として使用すると重すぎて女性の手に余る感じだったので20Lを追加購入。重くなりすぎず程よい感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする