TRUSCO
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途
各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
材質
ポリプロピレン
形状
A(みかん箱)
色
半透明
内寸奥行(mm)
531
内寸幅(mm)
380
底面サイズ
B3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
531×380×330
内寸高さ(mm)
330
トラスコ品番
384-7623
質量(kg)
4.5
容量(L)
66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
551×390×350
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
551
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306105
TDPM-B3-5TM
¥
16,660
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください