ネスティング・スタッキングコンテナ10L

ネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCOネスティング・スタッキングコンテナ10L - TRUSCO
(1件のレビュー)

別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。
向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。
コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。
内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。

材質再生ポリプロピレン外寸法・幅(mm)410.5外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)289.4有効内寸法・奥行(mm)208.7有効内寸法・高さ(mm)130有効内寸法・幅(mm)319.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306114HNESTA-10GY10410.5×289.4×135グレー
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25306130HNESTA-10OW10410.5×289.4×135オフホワイト
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
製品画像66974174HNESTA-10TM10-透明
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25306130
2023-12-30
用途: 商品発送時の仕分け作業
サービス業

60~80サイズの宅配便の荷物の仕分けにちょうど良いサイズで、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする