曜日別特売

アンダーデスクワゴン

アンダーデスクワゴン - TRUSCOアンダーデスクワゴン - TRUSCOアンダーデスクワゴン - TRUSCO

デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます。
A4書類や小物が収納できる引出し付きです。
ワゴンの下側につま先がぶつかりません。
A4ファイルを立てて収納可能です。

用途デスク周りで使用する様々なものの収納に。トラスコ品番381-6344材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、引出し:再生スチロール樹脂高さ(mm)600奥行(mm)388間口(mm)521段数2耐荷重(kg/段)トレー:15、棚板:25有効内寸(mm)トレー:461×325キャスター径(Φmm)40引出し内寸法(mm)有効:225×318×37最大積載量(kg/台)44棚板有効内寸法(mm)467×336×340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306139ADW-4935サテンブラック2
30,470
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする