TRUSCO
段ボールケース 開封ガイド付
(1件のレビュー)
環境に優しい素材を使用しています。
軽量ながら丈夫です。
内容物を衝撃から保護します。
用途
輸送梱包材に。各種保管用に。
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
1
ライナー
K6
内容量
1枚
注意
※段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306218
TDB453830U-OP
120サイズ
113
450×380×300
444×374×291
より大きい
A
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
25306227
TDB604045U-OP
160サイズ
145
600×400×450
594×394×449
より大きい
A
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25306744
TDB-383030U-OP
100サイズ
98
380×300×300
374×294×291
B4
A
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る