曜日別特売

スパッタシート ゴールド(コーティングなし)

スパッタシート ゴールド(コーティングなし) - TRUSCO

最高級タイプです。
受けた火花・ノロを付着させます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。
ノンアスベストの安全な製品です。
柔らかくワークにフィットします。
引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。

用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3397種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306690SPS-MG
9,220
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする