ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入)

ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) - TRUSCOホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) - TRUSCOホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) - TRUSCOホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) - TRUSCO

東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
絹のように柔らかな肌触りのマスクです。

用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。トラスコ品番379-9717材質本体:不織布、ノーズピース部:PEホワイトサイズフリー入数(枚)10構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175包装形態個包装細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306769DPM-WM10
670
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする