コバンザメP型用電動ドリルフック

コバンザメP型用電動ドリルフック - TRUSCO

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
電動ドリル、電動ドライバー専用
KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる
パンチングパネルにも取付け可能

用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番394-1365材質スチール幅(mm)184ブラック高さ(mm)89.3奥行(mm)86最大積載量(kg/個)3内容量1個
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306997KBZ-PDRF-BK
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする