コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック

コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック - TRUSCO

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ニッパー、ペンチを3本並べることができる
KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる
パンチングパネルにも取付け可能

用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番394-1367材質スチール幅(mm)184ブラック高さ(mm)58奥行(mm)45.6ホルダー数3ヶ所最大積載量(kg/個)3内容量1個
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307006KBZ-PNF-BK
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする