TRUSCO
テクセルリンギ
テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。
ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途
パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。
材質
ポリプロピレン樹脂
色
グレー
高さ(mm)
90
奥行(mm)
88
内容量
1個
注意
※圧縮耐力は2本以上1組で水平使用時の値です。
※必ず立てて使用してください。
※荷物を載せる向きに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
耐力(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307024
TXR-5
396-3053
500
圧縮:2.5
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307040
TXR-10
396-3052
1000
圧縮:5.0
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307049
TXR-15
396-3051
1500
圧縮:7.5
¥
8,710
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください