TRUSCO
通路間照明天つなぎセット
棚と棚の間の通路の照らすための部材です。
通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します。
通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます。
適合
M1.5型、M2型、M3型、M5型
トラスコ品番
393-8844
適合機種
M1.5型、M2型、M3型、M5型
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
330
奥行(mm)
120
間口(mm)
1350
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307058
M-TN-S
¥
12,670
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください