通路間照明延長支柱2本セット

通路間照明延長支柱2本セット - TRUSCO

通路間照明取付金具セット(M-LIG)専用の延長支柱です。
支柱を上方に300mm延長できます。
通路間照明取付金具セット(M-LIG)に追加して、最大600mmまで延長できます。

付属品M8六角ボルト、M8ナット、M8ワッシャー、M8スプリングワッシャー適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8843適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチールネオグレー高さ(mm)300奥行(mm)70.6間口(mm)40内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307067M-EN2-S
5,270
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする