TRUSCO
通路間照明チャンネル
棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。
通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。
材質
スチール
色
ネオグレー
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合機種
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307076
M-CH-860
M1.5・M2:W860mm/M3・M5:W900mm
393-8841
M1.5・M2:W860mm/M3・M5:W900mm
900
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307085
M-CH-1160
M1.5・M2:W1160mm/M3・M5:W1200mm
393-8842
M1.5・M2:W1160mm/M3・M5:W1200mm
1200
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
25307094
M-CH-1460
M1.5・M2:W1460mm/M3・M5:W1500mm
393-7484
M1.5・M2:W1460mm/M3・M5:W1500mm
1500
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
25307110
M-CH-1760
M1.5・M2:W1760mm/M3・M5:W1800mm
393-7483
M1.5・M2:W1760mm/M3・M5:W1800mm
1800
¥
2,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください