曜日別特売

オリコン用クッションブーメランクッション

オリコン用クッションブーメランクッション - TRUSCOオリコン用クッションブーメランクッション - TRUSCOオリコン用クッションブーメランクッション - TRUSCOオリコン用クッションブーメランクッション - TRUSCO

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。
ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。
何回も使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307119TBC-20LB406-6297ブルー20L用281383
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307128TBC-20LGY406-6298グレー20L用281383
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307137TBC-50LB406-6295ブルー50L用386543
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25307146TBC-50LGY406-6296グレー50L用386543
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする