TRUSCO
まとめ買い カートンエッジホルダー
こんなお得な商品も!
ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット)
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(2)
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途
箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
60
幅(mm)
45
色
オレンジ
タイプ
マグネットなし
品名
段ボールクローザー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25307198
TCH-23710P
1セット(10パック×4個)
433-6765
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25307207
TCH-237BOX
1セット(200パック×4個)
433-6971
¥
59,890
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る