曜日別特売

ミックスホーキ

ミックスホーキ - TRUSCOミックスホーキ - TRUSCOミックスホーキ - TRUSCOミックスホーキ - TRUSCOミックスホーキ - TRUSCOミックスホーキ - TRUSCO

しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです。
繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です。
柄と頭がワンタッチで分離します。

トラスコ品番257-4165材質毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール全長(mm)900ブラウンブラシ幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25268409T-SSS
800
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする