TRUSCO
小判札
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
色
クリア
内容量
1パック(5枚)
注意
※彫刻加工はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268680
TKFS-CL
256-4088
45
30
3
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
25275059
THFL-CL
262-1471
60
40
4
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください