TRUSCO
見やすい色の小判札
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
内容量
1パック(5枚)
注意
※彫刻加工はできません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287485
UKFS-B
363-0912
ブルー
小
15
3
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
25287494
UKFS-GN
363-2387
グリーン
小
15
3
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
25287510
UKFS-OR
363-0910
オレンジ
小
15
3
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
25287519
UKFS-R
363-0915
レッド
小
15
3
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
25287528
UKFS-Y
363-2388
イエロー
小
15
3
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287537
UHFL-B
363-0914
ブルー
大
26
4
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287546
UHFL-GN
363-0911
グリーン
大
26
4
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287555
UHFL-OR
363-2389
オレンジ
大
26
4
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25287564
UHFL-R
363-2386
レッド
大
26
4
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287580
UHFL-Y
363-0913
イエロー
大
26
4
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください