曜日別特売

食品衛生適合マイクロファイバーウエス

食品衛生適合マイクロファイバーウエス - TRUSCO食品衛生適合マイクロファイバーウエス - TRUSCO

食品衛生法適合ウエスになりますので安心安全の高品質になります。
洗濯や漂白が可能ですのですので繰り返し使用が可能です。

用途食品工場、医療現場など材質ナイロン、ポリエステル規格食品衛生法適合品シートサイズ(mm)400×400内容量1袋(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289664FSAMF-B379-8536ブルー
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25289655FSAMF-NL379-8535ナチュラル
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする