ショップ測定顕微鏡

ショップ測定顕微鏡 - nihonkouki

被写体のキズ、打痕、変色などの検査に
安価で手軽に使用できる
ノギス感覚で簡単に計測
被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。
工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。
小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。
日本製
オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。
オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。
日本製

質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
総合倍率
最小目盛(mm)
対物レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25145358NSM-20520×5/100
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
25145367NSM-402.540×2.5/100
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
25145376NSM-1001100×1/10010×
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする