<ARCHISS>メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム 前後・左右・上下/ホワイト

<ARCHISS>メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム 前後・左右・上下/ホワイト - アーキサイト

メカニカルスプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。
空いたスペースにお気に入りのアイテムを置いたり、レイアウトの幅も広がります。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
ゲームを楽しむ大型モニターもしっかり固定します。
ゲーミングデザインかつ光らない設計なので、静的な空間が作れます。
電源の確保も必要ありません。
「白色」のゲーミングデスクユーザー待望のホワイトカラーデザイン。
アーム部品が一体型なので、アームスタンドに挿し込むだけの簡単取り付け。
可動は簡単に行えますが、しっかりめに固定されるので、取り付け後のモニターの位置が決まっている方や、あまり動かさない方におすすめです。
※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
メカニカルスプリング式なので、軽い力で高さ調節が可能。
前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。
取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。

ホワイトタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25145744AS-MAGA01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする