質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回内容量1個