HP(日本ヒューレット・パッカード)
Engage Go10 BK
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。
モバイル型、固定型、使い方自由自在。
形状
コンバーチブルフラット
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
10インチワイド
ストレージ
256GB
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25146767
7N5J0PA#ABJ
i3
¥
262,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25146758
7N5J1PA#ABJ
i3
¥
262,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25146417
7N5K9PA#ABJ
i5
¥
306,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25146408
7N5L0PA#ABJ
i5
¥
306,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください