SFL 10倍30mm口径双眼鏡

SFL 10倍30mm口径双眼鏡 - ツァイス(ZEISS)SFL 10倍30mm口径双眼鏡 - ツァイス(ZEISS)SFL 10倍30mm口径双眼鏡 - ツァイス(ZEISS)SFL 10倍30mm口径双眼鏡 - ツァイス(ZEISS)SFL 10倍30mm口径双眼鏡 - ツァイス(ZEISS)SFL 10倍30mm口径双眼鏡 - ツァイス(ZEISS)

ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。
ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。
手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。

仕様薄暮指数:17.3付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)瞳孔間距離:54~74質量(g)460径(Φmm)射出瞳:3倍率10倍透過率(%)光:90最短合焦距離1.5m視野角見掛け:65°対物レンズ有効径(mm)30視野100m先:120m本体高さ(mm)120入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25148106CZSFL10X30
208,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする