曜日別特売

ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡

ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。

付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:58~70質量(g)149倍率8倍本体寸法(mm)82×40×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)118.8明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)9実視界(°)6.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25148140-ホワイト
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
25148149-ディープグレー
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
25148158-レッド
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする