SG-Mコンパクト8倍20mm口径双眼鏡

SG-Mコンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-Mコンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-Mコンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-Mコンパクト8倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

手にフィットする形状で長時間の観測にも疲れにくい超軽量&コンパクトなポロ型双眼鏡。
レンズには、抜けのいいクリアな視界を得られるマルチコーティングを使用。明るい視界をお楽しみいただけます。
コンサートやアウトドアにポケットに入れておきたい1台です。

付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:58~70質量(g)149倍率8倍本体寸法(mm)82×40×102コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)118.8明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)9実視界(°)6.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25148185-
オープン
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする