NEC
MultiWriter
Color MultiWriter 3C751A PR-L3C751A
Color MultiWriter 3C751をベースにモノクロ帳票の大量印刷にも対応した高耐久モデル。
質量(kg)
約86(消耗品含む)約81(消耗品含まず)
シリーズ
MultiWriter
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×720.5×806.5※高さは操作パネルを立てた場合。
プリント方式
LED乾式電子写真方式
色数
各色256階調(表現色1,670万色)
商品タイプ
プリンター
容量(GB)
4GB(最大4GB)
エコマーク認定番号
22 155 010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25151509
PR-L3C751A
¥
599,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください